Micrometro 0-25 mm

Codice art.: 420500 0-25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 51.00 /pz.
  • CHF 38.30 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN 863
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 863
    Intervallo di misurazione 0 mm - 25 mm
    Risoluzione 0,01 mm
    Scala tamburo graduato 1/50 mm
    Limite di errore 2 µm
    ⌀ Stelo 6,35 mm
    Passo vite angolare 1/50 mm
    ⌀ Tamburo graduato 18 mm
    Metrologia analogico
    Esecuzione superficie di contatto con riporto in metallo duro
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 420500 0-25
    EAN / GTIN 4946368385624
    Codice del produttore 102-301

    Descrizione

    Esecuzione:

    Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.
    Stelo temprato e rettificato.
    Bloccaggio dello stelo a levetta.
    Con frizione e rivestimento dell’arco isolanti.
    Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.
    A partire da Dim. 100–125, con arco in ghisa verniciata.

    Fornitura:

    A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello