Asta di regolazione 100 mm

Codice art.: 421100 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 24.00 /pz.
  • CHF 28.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Lunghezza complessiva 100 mm
Tipo di prodotto Calibro di regolazione per micrometri

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 421100 100
EAN / GTIN 4946368026831
Codice del produttore 421100 100

Descrizione

Esecuzione:

Aste di regolazione con superfici di contatto finemente lappate. Impugnatura e indicazione del valore nominale.

Uso:

Per la taratura dei micrometri e per operazioni generiche di controllo.

Nota:

Aste di riscontro fino a 2000 mm su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello