Asta di regolazione 25 mm

Codice art.: 421100 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 24.00 /pz.
  • CHF 28.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma DIN 863
    Lunghezza complessiva 25 mm
    Tipo di prodotto Calibro di regolazione per micrometri

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 421100 25
    EAN / GTIN 4946368026800
    Codice del produttore 421100 25

    Descrizione

    Esecuzione:

    Aste di regolazione con superfici di contatto finemente lappate. Impugnatura e indicazione del valore nominale.

    Uso:

    Per la taratura dei micrometri e per operazioni generiche di controllo.

    Nota:

    Aste di riscontro fino a 2000 mm su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello