Micrometro, Intervallo di misurazione: 50-75mm

Codice art.: 420402 50-75
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 74.10 /pz.
  • CHF 40.40 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: ISO 3611
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 3611
Campo di misura 50 mm - 75 mm
Risoluzione 0,01 mm
Scostamento di misura E MPE ±3 µm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
⌀ Stelo 6,5 mm
⌀ Tamburo graduato 19 mm
Frizione sensitiva si
Metrologia analogico
Numero di aste di regolazione 1
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 420402 50-75
EAN / GTIN 4045197367341
Codice del produttore 420402 50-75
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.
Stelo temprato e rettificato. Bloccaggio dello stelo a levetta.
Con frizione e rivestimento dell’arco isolanti. Tamburo graduato in esecuzione cromata antiriflesso.
Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.
Con frizione ad alta sensibilità combinata per utilizzo con una sola mano o su supporto.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello