{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 25 mm - 50 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
⌀ Stelo | 6,5 mm | |
⌀ Tamburo graduato | 19 mm | |
Frizione sensitiva | si | |
Metrologia | analogico | |
Numero di aste di regolazione | 1 | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 420402 25-50 | |
EAN / GTIN | 4045197367334 | |
Codice del produttore | 420402 25-50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Micrometro, Intervallo di misurazione: 25-50mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 84.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino
CHF 36.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 48.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Campo di misura | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
⌀ Tamburo graduato | 19 mm | 18 mm | 20,5 mm |
Normativa | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ Stelo | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | analogico | analogico | analogico |