{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Serie | HCT | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Lunghezza base di appoggio | 100 mm | |
Sezione trasversale del corsoio | 16×3,5 mm | |
Applicazione radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità |
Codice articolo | 418685 300 | |
EAN / GTIN | 4062406773984 | |
Codice del produttore | 418685 300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calibro di profondità digitale HCT IP67 con Bluetooth 300 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 578.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 558.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
Grado di protezione IP | IP 67 | IP 67 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Materiale | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
Metrologia | digitale | digitale |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità | Calibro di profondità |