{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 300 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Funzione di PRESET | si | |
Spegnimento automatico | si | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Lunghezza base di appoggio | 100 mm | |
Sezione trasversale del corsoio | 16×3,5 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità |
Codice articolo | 418682 300 | |
EAN / GTIN | 4045197949745 | |
Codice del produttore | 418682 300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calibro di profondità digitale IP67 con uscita dati 300 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 558.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 578.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
Grado di protezione IP | IP 67 | IP 67 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Materiale | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
Metrologia | digitale | digitale |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità | Calibro di profondità |