{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 1.000 mm | |
Risoluzione | 0,05 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Graduazione nonio mm/pollici | si | |
Limite di errore | 0,24 mm | |
Lunghezza dei becchi | 200 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Peso | 2,5 kg | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415196 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406584276 | |
Codice del produttore | 415196 1000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Calibro a corsoio, Campo di misura: 1000mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 1’245.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 921.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’215.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 788.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Normativa | Norma interna | ISO 13385 | Norma interna | ISO 13385 |
Lunghezza dei becchi | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 150 mm |
Risoluzione | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Metrologia | analogico | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina |