Calibro a corsoio 800 mm

Codice art.: 415196 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 83.00 /pz.
  • CHF 94.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 0 mm - 800 mm
    Risoluzione 0,05 mm
    Risoluzione mm / pollici
    Risoluzione 1/20 mm
    Graduazione nonio mm/pollici si
    Limite di errore 0,1 mm
    Lunghezza dei becchi 150 mm
    ⌀ Misura aggiuntiva interna 20 mm
    Metrologia analogico
    Materiale Acciaio legato, INOX
    Tutti i componenti temprate
    Peso 2,1 kg
    Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 415196 800
    EAN / GTIN 4062406584269
    Codice del produttore 415196 800

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nonio e superficie di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificate. Lunghi becchi di misura per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi ⌀. Con vite di bloccaggio. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello