{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Risoluzione | 1/128 pollici | |
Graduazione nonio mm/pollici | si | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,15 mm | |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415100 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197927699 | |
Codice del produttore | 415100 1000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Calibro a corsoio da officina con graduazione in mm e pollici 1000 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 788.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 921.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’215.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 1’245.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Normativa | ISO 13385 | ISO 13385 | Norma interna | Norma interna |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 200 mm |
Risoluzione | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida | |
Metrologia | analogico | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina |