{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 750 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Risoluzione | 1/128 pollici | |
Graduazione nonio mm/pollici | si | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,12 mm | |
Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore | |
Esecuzione superficie di contatto | temprate | |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415100 750 | |
EAN / GTIN | 4045197203175 | |
Codice del produttore | 415100 750 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calibro a corsoio da officina con graduazione in mm e pollici 750 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 697.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 825.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | 20 mm |
Normativa | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | 150 mm |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida |
Materiale | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
Metrologia | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina |