{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 1.000 mm | |
Risoluzione | 0,05 mm | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,15 mm | |
Registrazione micrometrica | si | |
Esecuzione elementi di lettura | cromata opaca | |
Esecuzione superficie di contatto | temprate | |
Lunghezza dei becchi | 200 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Peso | 3,9 kg | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415186 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197479853 | |
Codice del produttore | 415186 1000 |