{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 800 mm | |
Risoluzione | 0,05 mm | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,12 mm | |
Registrazione micrometrica | si | |
Esecuzione elementi di lettura | cromata opaca | |
Esecuzione superficie di contatto | temprate | |
Lunghezza dei becchi | 150 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Peso | 3,5 kg | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415186 800 | |
EAN / GTIN | 4045197479846 | |
Codice del produttore | 415186 800 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Calibri a corsoio 800 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 629.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 771.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 834.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Peso | 3,5 | 3,5 | 2,1 |
Campo di misura | 0 ;800 | 0 ;800 | 0 ;800 |
Normativa | ISO 13385 | Norma interna | Norma interna |
Lunghezza dei becchi | 150 | 300 | 150 |
Risoluzione | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Metrologia | analogico | analogico | analogico |