{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 800 mm | |
Risoluzione | 0,05 mm | |
Risoluzione | 1/20 mm | |
Limite di errore | 0,17 mm | |
Lunghezza dei becchi | 300 mm | |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | |
Metrologia | analogico | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Peso | 3,5 kg | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |
Codice articolo | 415188 800 | |
EAN / GTIN | 4062406239503 | |
Codice del produttore | 415188 800 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Calibro a corsoio con becchi di misura ultra lunghi, Intervallo di misurazione: 800mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 771.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 629.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 834.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
⌀ Misura aggiuntiva interna | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Campo di misura | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm | 0 mm - 800 mm |
Normativa | Norma interna | ISO 13385 | Norma interna |
Lunghezza dei becchi | 300 mm | 150 mm | 150 mm |
Metrologia | analogico | analogico | analogico |
Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina | Calibro a corsoio da officina |