Calibro a corsoio con becchi di misura ultra lunghi 500 mm

Codice art.: 415188 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 45.20 /pz.
  • CHF 60.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 0 mm - 500 mm
    Risoluzione 0,05 mm
    Risoluzione 1/20 mm
    Limite di errore 0,15 mm
    Esecuzione elementi di lettura cromata opaca
    Esecuzione superficie di contatto temprate
    Esecuzione becco di misura Becchi di misura extralunghi
    Lunghezza dei becchi 300 mm
    ⌀ Misura aggiuntiva interna 20 mm
    Metrologia analogico
    Materiale Acciaio inossidabile, INOX
    Tutti i componenti temprate
    Peso 1,9 kg
    Imballaggio Custodia rigida
    Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 415188 500
    EAN / GTIN 4045197479860
    Codice del produttore 415188 500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nonio in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificate. Lunghi becchi per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi ⌀. Regolazione micrometrica. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni.
    Becchi di misura molto lunghi, calibro privo di regolazione micrometrica.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello