{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 200 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Asta di profondità | si | |
Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Lunghezza dei becchi | 50 mm | |
Spegnimento automatico | si | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Materiale corpo | Plastica | |
Tutti i componenti | temprata | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412751 200 | |
EAN / GTIN | 4062406100858 | |
Codice del produttore | 412751 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Calibro a corsoio digitale IP-67, Intervallo di misurazione: 200mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
161.50 CHF
CHF 128.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
128.50 CHF
CHF 104.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
197.00 CHF
CHF 153.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
207.50 CHF
CHF 171.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
326.00 CHF
CHF 246.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Normativa | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Lunghezza dei becchi | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida |
Metrologia | digitale | digitale | digitale | digitale | digitale |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |