Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati 200 mm

Codice art.: 412680 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 35.00 /pz.
  • CHF 25.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 200 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm / pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
Grado di protezione IP IP 54
Lunghezza dei becchi 50 mm
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 412680 200
EAN / GTIN 4045197949356
Codice del produttore 412680 200

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati. Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 20 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Con preset (preimpostazione della misura). Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene per una comoda impugnatura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Vantaggi:

  • Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene per una comoda impugnatura.
  • Lunga durata della batteria.
  • Display LCD nitido e di grandi dimensioni con altezza cifre 11,5 mm.
  • Design nuovo e moderno.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, interfaccia tastiera n. art. 498963

Ricambi:

Cappuccio di protezione dell'uscita dati n. art. 412237 Dim. D, supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello