{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 300 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Lunghezza dei becchi | 64 mm | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412680 300 | |
EAN / GTIN | 4045197949363 | |
Codice del produttore | 412680 300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati, Campo di misura: 300mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
254.50 CHF
CHF 198.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
253.50 CHF
CHF 206.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
270.50 CHF
CHF 222.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
215.50 CHF
CHF 171.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
378.50 CHF
CHF 286.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Normativa | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Metrologia | digitale | digitale | digitale | digitale | digitale |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm |