Calibro a corsoio digitale IP-67 300 mm

Codice art.: 412751 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 39.00 /pz.
  • CHF 48.90 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 300 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm / pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,04 mm
Asta di profondità si
Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza dei becchi 60 mm
Spegnimento automatico si
Metrologia digitale
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Materiale corpo Plastica
Tutti i componenti temprata
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 412751 300
EAN / GTIN 4062406100889
Codice del produttore 412751 300

Descrizione

Esecuzione:

Display digitale allargato per facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua e polvere. Se non utilizzato per 2 ore, il calibro a corsoio si spegne automaticamente. Custodia in materiale sintetico antiurto.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello