Calibro a corsoio digitale ABS 200 mm

Codice art.: 412821 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 35.00 /pz.
  • CHF 25.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma ISO 13385
    Intervallo di misurazione 0 mm - 200 mm
    Lettura 0,01 mm
    Lettura 0,0005 pollici
    Risoluzione mm/pollici
    Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
    Asta di profondità si
    Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
    Lunghezza dei becchi 50 mm
    Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
    Spegnimento automatico si
    Metrologia digitale
    Materiale Acciaio legato, INOX
    Materiale corpo Metallo
    Tutti i componenti temprate
    Imballaggio Custodia rigida
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
    Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 412821 200
    EAN / GTIN 4045197770257
    Codice del produttore 412821 200

    Descrizione

    Esecuzione:

    Display digitale allargato per facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.
    Calibro a corsoio digitale con riga ottica graduata assoluta, senza necessità di azzeramento. Spegnimento automatico del display dopo ca. 5 minuti e accensione mediante semplice spinta del corsoio.
    • Elevatissima precisione grazie alla riga ottica.
    • L'elettronica è disaccoppiata dall'alloggiamento e montata direttamente sul corsoio. La forza di misura viene trasmessa direttamente ai becchi di misura. Il calibro a corsoio presenta così una minore tendenza all’errore e una lunga durata.
    • Dotato di robusta cassa metallica.

    Fornitura:

    Inclusa batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello