Calibro a corsoio digitale ABS 150HM mm

Codice art.: 412821 150HM
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 25.00 /pz.
  • CHF 35.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Norma ISO 13385
    Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
    Lettura 0,01 mm
    Lettura 0,0005 pollici
    Risoluzione mm/pollici
    Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
    Asta di profondità si
    Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
    Lunghezza dei becchi 40 mm
    Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
    Spegnimento automatico si
    Metrologia digitale
    Materiale Acciaio legato, INOX
    Materiale corpo Metallo
    Tutti i componenti temprate
    Superficie di contatto Metallo duro (HM)
    Imballaggio Custodia rigida
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
    Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 412821 150HM
    EAN / GTIN 4045197770240
    Codice del produttore 412821 150HM

    Descrizione

    Esecuzione:

    Display digitale allargato per facile lettura. Le superfici di contatto sono finemente lappate.
    Calibro a corsoio digitale con riga ottica graduata assoluta, senza necessità di azzeramento. Spegnimento automatico del display dopo ca. 5 minuti e accensione mediante semplice spinta del corsoio.
    • Elevatissima precisione grazie alla riga ottica.
    • L'elettronica è disaccoppiata dall'alloggiamento e montata direttamente sul corsoio. La forza di misura viene trasmessa direttamente ai becchi di misura. Il calibro a corsoio presenta così una minore tendenza all’errore e una lunga durata.
    • Dotato di robusta cassa metallica.

    Dotato di superfici di contatto in metallo duro sia sui becchi di misura che sulle punte.

    Fornitura:

    Inclusa batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello