{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 300 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,04 mm | |
Interfaccia | Sistema radio i-wi MAHR | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Lunghezza dei becchi | 64 mm | |
Applicazione radio | Software del produttore | |
Altezza cifre display LCD | 11 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference-Lock MAHR | |
Durata batterie | ca. 3 anni | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprata | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412738 300 | |
EAN / GTIN | 4059192002527 | |
Codice del produttore | 4103406 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Calibro a corsoio digitale IP67 i-wi, Intervallo di misurazione: 300mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 427.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 253.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 254.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 270.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 215.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 378.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Normativa | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Metrologia | digitale | digitale | digitale | digitale | digitale | digitale |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali | Calibri a corsoio universali |
Scostamento di misura E MPE | ±0,04 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm |