{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | ISO 13385 | |
Intervallo di misurazione | 0 mm - 200 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Lettura | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Asta di profondità | si | |
Asta di profondità | angolare, 3,7×1,3 | |
Interfaccia | Sistema radio i-wi MAHR | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Lunghezza dei becchi | 50 mm | |
Applicazione radio | Software del produttore | |
Altezza cifre display LCD | 11 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference-Lock MAHR | |
Durata batterie | ca. 3 anni | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprata | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 412738 200 | |
EAN / GTIN | 4059192002503 | |
Codice del produttore | 4103404 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Calibro a corsoio digitale IP67 i-wi 200 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 319.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 207.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lettura | 0,0005 | 0,0005 |
Risoluzione | mm/pollici | mm / pollici |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Intervallo di misurazione | 0 ;200 | 0 ;200 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Metrologia | digitale | digitale |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |