{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Massimo tondo | 450 mm | |
Lunghezza massima | 3.000 mm | |
Spessore parete minimo piatto | 40 mm | |
Spessore parete minimo circolare | 25 mm | |
Dimensione A | 284 mm | |
Dimensione B | 342 mm | |
Dimensione C | 133 mm | |
Dimensione D | 131 mm | |
Dimensione E | 88 mm | |
Dimensione F | 225 mm | |
Dimensione G | 52 mm | |
Carico massimo piatto | 1.000 kg | |
Carico massimo circolare | 400 kg | |
Peso | 36 kg | |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento |
Codice articolo | 382001 1000 | |
EAN / GTIN | 2050001944061 | |
Codice del produttore | MAXX1000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Magnete di sollevamento MaxX, Carico massimo (piano): 1000kg
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
1550.00 CHF
CHF 1’360.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 2’110.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza massima | 3.000 mm | 3.000 mm |
Spessore parete minimo piatto | 40 mm | 40 mm |
Spessore parete minimo circolare | 25 mm | 40 mm |
Dimensione C | 133 mm | 140 mm |
Dimensione D | 131 mm | 109 mm |
Carico massimo piatto | 1.000 kg | 1.000 kg |
Dimensione B | 342 mm | 320 mm |