Magnete di sollevamento MaxX, Carico massimo (piano): 125kg

Codice art.: 382001 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Carico massimo (piano) (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Massimo tondo 300 mm
Lunghezza massima 1.000 mm
Spessore parete minimo piatto 20 mm
Spessore parete minimo circolare 10 mm
Dimensione A 69 mm
Dimensione B 118 mm
Dimensione C 79 mm
Dimensione D 79 mm
Dimensione E 66 mm
Dimensione F 133 mm
Dimensione G 30 mm
Carico massimo piatto 125 kg
Carico massimo circolare 50 kg
Peso 3,5 kg
Tipo di prodotto Magnete di sollevamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 382001 125
EAN / GTIN 2050001944030
Codice del produttore MAXX125
Produttore Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione robusta e compatta con magneti permanenti al neodimio. Il principio del “coronamento neutrale” impedisce la dispersione magnetica e l’attrazione indesiderata verso carichi adiacenti. Il corpo base, prodotto da un blocco unico, senza fili di saldatura garantisce una prestazione costante. Un dispositivo blocca la leva impedendo l'allentamento involontario del carico. Forza di strappo certificata.

Uso:

Manipolazione e trasporto rapidi e semplici di materiali piatti e tondi con sicurezza tripla.

Nota:

Con occhiello per gru girevole.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello