Magnete di sollevamento MaxX, Carico massimo (piano): 2000kg

Codice art.: 382001 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Carico massimo (piano) (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Massimo tondo 600 mm
Lunghezza massima 3.000 mm
Spessore parete minimo piatto 55 mm
Spessore parete minimo circolare 35 mm
Dimensione A 390 mm
Dimensione B 457 mm
Dimensione C 166 mm
Dimensione D 171 mm
Dimensione E 122 mm
Dimensione F 330 mm
Dimensione G 64 mm
Carico massimo piatto 2.000 kg
Carico massimo circolare 800 kg
Peso 80 kg
Tipo di prodotto Magnete di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 382001 2000
EAN / GTIN 2050001944085
Codice del produttore MAXX2000

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione robusta e compatta con magneti permanenti al neodimio. Il principio del “coronamento neutrale” impedisce la dispersione magnetica e l’attrazione indesiderata verso carichi adiacenti. Il corpo base, prodotto da un blocco unico, senza fili di saldatura garantisce una prestazione costante. Un dispositivo blocca la leva impedendo l'allentamento involontario del carico. Forza di strappo certificata.

Uso:

Manipolazione e trasporto rapidi e semplici di materiali piatti e tondi con sicurezza tripla.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello