Magnete di sollevamento LM1 1000 kg

Codice art.: 382020 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Carico massimo (piano) (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Massimo tondo 750 mm
Lunghezza massima 3.000 mm
Larghezza massima in piano 1.500 mm
Spessore parete minimo piatto 40 mm
Spessore parete minimo circolare 40 mm
Dimensione A 285 mm
Dimensione B 320 mm
Dimensione C 140 mm
Dimensione D 109 mm
Dimensione E 140 mm
Dimensione F 346 mm
Dimensione G 34 mm
Carico massimo piatto 1.000 kg
Carico massimo circolare 500 kg
Peso 33 kg
Tipo di prodotto Magnete di sollevamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 382020 1000
EAN / GTIN 4062406257798
Codice del produttore 382020 1000

Descrizione

Esecuzione:

  • Golfare, leva di comando e coperchio di chiusura laterale in acciaio legato inossidabile.
  • Il blocco di sicurezza impedisce l’allentamento accidentale della leva di comando durante il funzionamento.
  • Superficie polare per il montaggio opzionale di espansioni polari.
  • La forza di strappo certificata garantisce una sicurezza 3 volte superiore per l’utilizzatore.
  • Occhiello per gru montabile anche lateralmente per il sollevamento di carichi verticali con l’aiuto di espansioni polari opzionali.
  • Riduzione dei contraccolpi della leva di comando grazie alla tecnologia Soft Opening Protection.

Vantaggi:

  • Lavorazione di alta qualità dal design GARANT senza tempo, abbinata a requisiti di utilizzo e sicurezza ben ponderati.
  • La forza di strappo certificata garantisce una sicurezza 3 volte superiore per l’utilizzatore.
  • Golfare montabile anche lateralmente per il sollevamento di carichi verticali con espansioni polari opzionali.
  • Grazie al sistema „Soft-Opening-Protection” è possibile prevenire i contraccolpi delle leve di comando.

Nota:

Traferro di < 0,1 mm per acciaio! Attivazione del magnete di sollevamento solo su superfici magnetiche! Il sistema di sicurezza consente di adattare le geometrie dell’utensile da sollevare. Attestato di conformità delle forze di strappo su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello