{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Massimo tondo | 300 mm | |
Lunghezza massima | 2.250 mm | |
Larghezza massima in piano | 1.500 mm | |
Spessore parete minimo piatto | 30 mm | |
Spessore parete minimo circolare | 25 mm | |
Dimensione A | 246 mm | |
Dimensione B | 276 mm | |
Dimensione C | 98 mm | |
Dimensione D | 87 mm | |
Dimensione E | 95 mm | |
Dimensione F | 231 mm | |
Dimensione G | 21 mm | |
Carico massimo piatto | 600 kg | |
Carico massimo circolare | 300 kg | |
Peso | 15 kg | |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento |
Codice articolo | 382020 600 | |
EAN / GTIN | 4062406257781 | |
Codice del produttore | 382020 600 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnete di sollevamento LM1 600 kg
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’145.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 396.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza massima | 2.250 | |
⌀ Massimo tondo | 300 | |
Dimensione D | 87 | |
Dimensione F | 231 | |
Dimensione G | 21 | |
Carico massimo circolare | 300 | |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento | Espansione polare |