{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Massimo tondo | 300 mm | |
Lunghezza massima | 2.000 mm | |
Larghezza massima in piano | 1.000 mm | |
Spessore parete minimo piatto | 25 mm | |
Spessore parete minimo circolare | 20 mm | |
Dimensione A | 161 mm | |
Dimensione B | 191 mm | |
Dimensione C | 98 mm | |
Dimensione D | 87 mm | |
Dimensione E | 95 mm | |
Dimensione F | 231 mm | |
Dimensione G | 21 mm | |
Carico massimo piatto | 300 kg | |
Carico massimo circolare | 150 kg | |
Peso | 9,5 kg | |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento |
Codice articolo | 382020 300 | |
EAN / GTIN | 4062406257774 | |
Codice del produttore | 382020 300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnete di sollevamento LM1 300 kg
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 878.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 268.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Spessore parete minimo piatto | 25 | |
Dimensione A | 161 | |
Dimensione C | 98 | |
Dimensione F | 231 | |
Carico massimo circolare | 150 | |
Dimensione B | 191 | |
Tipo di prodotto | Magnete di sollevamento | Espansione polare |