Dispositivo di fissaggio rapido per banchi macchina GRS20-12

Codice art.: 377065 GRS20-12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità arco 123-140 mm
Altezza di serraggio h 200 mm
Forza serraggio massima a 50 mm di altezza di serraggio 7,5 kN
Altezza H 322 mm
⌀ Foro di fissaggio 16,5 mm
Tipo di prodotto Tenditore rapido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 377065 GRS20-12
EAN / GTIN 4008158035840
Codice del produttore GRS20-12

Descrizione

Esecuzione:

Regolabili in continuo, fissi od orientabili. Tipo BS − Allentamento del serraggio tramite ulteriore azionamento della leva di serraggio e contemporaneo azionamento della leva di sganciamento. Tipo GRS − Mandrino esterno per accesso libero all'area di lavoro.

Uso:

Su tutti i banchi macchina per serraggio e sganciamento rapidi e sicuri durante la lavorazione di pezzi singoli.

Accessori speciali:

Vite a testa cilindrica a norma DIN 912, tasselli n. art. 375315; 375320; 375325 a norma DIN 508.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello