Tassello con codolo filettato 14 mm

Codice art.: 375315 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
666 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Valore nominale cava a T (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 508
    Valore nominale scanalatura a T 14 mm
    Filettatura M12
    Altezza tassello 16 mm
    Larghezza a 13,7 mm
    Larghezza e 22 mm
    Altezza k 8 mm
    Tipo di prodotto Tassello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 375315 14
    EAN / GTIN 2050002047006
    Codice del produttore 80044

    Descrizione

    Uso:

    Da abbinare alle viti prigioniere a norma.

    Norma:

    DIN 508

    Materiale:

    Acciaio bonificato, resistenza 10.

    Nota:

    Portata piena solo con collegamento a vite su tutta la lunghezza della filettatura.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello