{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Profondità arco | 140 mm | |
Altezza di serraggio h | 240 mm | |
Forza serraggio massima a 50 mm di altezza di serraggio | 10 kN | |
Altezza H | 320 mm | |
⌀ Foro di fissaggio | 16,5 mm | |
Tipo di prodotto | Tenditore rapido |
Codice articolo | 377065 BS5N | |
EAN / GTIN | 4008158018164 | |
Codice del produttore | BS5N |