{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Profondità arco | 120 mm | |
Altezza di serraggio h | 200 mm | |
Forza serraggio massima a 50 mm di altezza di serraggio | 5,5 kN | |
Altezza H | 260 mm | |
⌀ Foro di fissaggio | 13 mm | |
Tipo di prodotto | Tenditore rapido |
Codice articolo | 377065 BS3N | |
EAN / GTIN | 4008158018140 | |
Codice del produttore | BS3N |