Morsa ribassata alta M8

Codice art.: 375006 M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza B 25 mm
    Corsa di serraggio 3 mm
    Altezza H 25 mm
    Altezza H1 15 mm
    Forza di serraggio 7 kN
    Coppia di serraggio massimo 25 Nm
    Materiale Acciaio bonificato.
    Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio a compressione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 375006 M8
    EAN / GTIN 4059245237852
    Codice del produttore K0932.0825

    Descrizione

    Esecuzione:

    Struttura particolarmente bassa e compatta. Effetto di compressione grazie al cuneo di guida obliquo.

    Uso:

    Per il serraggio laterale di pezzi particolarmente bassi su una piastra dispositivo.

    Materiale:

    Acciaio bonificato.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello