Morsa ribassata alta M16

Codice art.: 375006 M16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza B 40 mm
Corsa di serraggio 6 mm
Altezza H 45 mm
Altezza H1 25 mm
Forza di serraggio 40 kN
Coppia di serraggio massimo 200 Nm
Materiale Acciaio bonificato.
Tipo di prodotto Dispositivo di fissaggio a compressione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375006 M16
EAN / GTIN 4059245237913
Codice del produttore K0932.1645

Descrizione

Esecuzione:

Struttura particolarmente bassa e compatta. Effetto di compressione grazie al cuneo di guida obliquo.

Uso:

Per il serraggio laterale di pezzi particolarmente bassi su una piastra dispositivo.

Materiale:

Acciaio bonificato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello