{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza B | 30 mm | |
Corsa di serraggio | 4 mm | |
Altezza H | 32 mm | |
Altezza H1 | 19 mm | |
Forza di serraggio | 8,5 kN | |
Coppia di serraggio massimo | 50 Nm | |
Materiale | Acciaio bonificato. | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio a compressione |
Codice articolo | 375006 M10 | |
EAN / GTIN | 4059245237876 | |
Codice del produttore | K0932.1032 |