{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza B | 35 mm | |
Corsa di serraggio | 5 mm | |
Altezza H | 38 mm | |
Altezza H1 | 23 mm | |
Forza di serraggio | 20 kN | |
Coppia di serraggio massimo | 90 Nm | |
Materiale | Acciaio bonificato. | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio a compressione |
Codice articolo | 375006 M12 | |
EAN / GTIN | 4059245237890 | |
Codice del produttore | K0932.1238 |