{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M8 | |
⌀ Esterno D | 30 mm | |
H1 | 18 mm | |
Altezza H2 | 12 mm | |
Lunghezza 1 | 40 mm | |
Lunghezza collare L2 | 12 mm | |
Portata massima (statica) | 90 kN | |
Tipo di prodotto | Supporto basculante |
Codice articolo | 370063 M8 | |
EAN / GTIN | 4059245309634 |