Ganci di serraggio rettificati M12 8

Codice art.: 370073 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 8
    H1 39 mm
    Altezza H2 29 mm
    Lunghezza 1 50 mm
    Fmax. 18,5 kN
    Coppia massima 49 Nm
    ⌀ Dh7 25 mm
    Tipo di prodotto Gancio di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 370073 8
    EAN / GTIN 2050001962010
    Codice del produttore K0014.312150

    Descrizione

    Uso:

    Per il serraggio salvaspazio di pezzi.
    Per forze di serraggio elevate e una maggiore stabilità.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello