{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Filettatura M | M6 | |
⌀ Esterno D | 26 mm | |
H1 | 13 mm | |
Altezza H2 | 9 mm | |
Lunghezza 1 | 36 mm | |
Lunghezza collare L2 | 10 mm | |
Portata massima (statica) | 64 kN | |
Tipo di prodotto | Supporto basculante |
Codice articolo | 370063 M6 | |
EAN / GTIN | 4059245309627 |