Ganci di serraggio rettificati M16 9

Codice art.: 370074 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 9
H1 75 mm
Altezza H2 36 mm
Lunghezza 1 60 mm
Fmax. 33 kN
Coppia massima 127,4 Nm
⌀ Dh7 32 mm
Tipo di prodotto Gancio di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370074 9
EAN / GTIN 2050001962041
Codice del produttore K0014.316160

Descrizione

Uso:

Per il serraggio salvaspazio di pezzi.
Per forze di serraggio elevate e una maggiore stabilità.