{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Gerardi 150 | |
Larghezza ganasce A | 150 mm | |
Peso | 32 kg | |
Lunghezza complessiva L | 580 mm | |
Campo di serraggio b | 360 mm | |
Altezza corpo base G | 50 mm | |
Altezza ganasce C | 50 mm | |
Tassello adattatore longitudinale l | 16 mm | |
Tassello adattatore trasversale n | 16 mm | |
Forza di serraggio massima con 80 Nm | 30 kN | |
Codice a colori per accessori adatti | Gerardi 150 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 362105 150/2 | |
EAN / GTIN | 2050001774279 | |
Codice del produttore | 3.23.20000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Morsa modulare lunga 150/2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’595.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 730.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice a colori per accessori adatti | Gerardi 150 | Modular HOLEX 150 |
Lunghezza complessiva L | 580 | 420 |
Peso | 32 | 34 |
Tassello adattatore longitudinale l | 16 | 16 |
Tassello adattatore trasversale n | 16 | 16 |
Campo di serraggio b | 360 | 200 |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili |