{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Gerardi 125 | |
Larghezza ganasce A | 125 mm | |
Peso | 18,3 kg | |
Lunghezza complessiva L | 520 mm | |
Campo di serraggio b | 320 mm | |
Altezza corpo base G | 40 mm | |
Altezza ganasce C | 40 mm | |
Tassello adattatore longitudinale l | 16 mm | |
Tassello adattatore trasversale n | 16 mm | |
Forza di serraggio massima con 60 Nm | 25 kN | |
Codice a colori per accessori adatti | Gerardi 125 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 362105 125 | |
EAN / GTIN | 2050001774262 | |
Codice del produttore | 3.22.10000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Morsa modulare lunga 125 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’285.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 673.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Altezza ganasce C | 40 | 40 |
Codice a colori per accessori adatti | Gerardi 125 | Modular HOLEX 125 |
Lunghezza complessiva L | 520 | 345 |
Tassello adattatore longitudinale l | 16 | 16 |
Tassello adattatore trasversale n | 16 | 16 |
Campo di serraggio b | 320 | 150 |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili |