{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Gerardi 150 | |
Larghezza ganasce A | 150 mm | |
Peso | 35 kg | |
Lunghezza complessiva L | 680 mm | |
Campo di serraggio b | 460 mm | |
Altezza corpo base G | 50 mm | |
Altezza ganasce C | 50 mm | |
Tassello adattatore longitudinale l | 16 mm | |
Tassello adattatore trasversale n | 16 mm | |
Forza di serraggio massima con 80 Nm | 30 kN | |
Codice a colori per accessori adatti | Gerardi 150 | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 362105 150/3 | |
EAN / GTIN | 2050001774286 | |
Codice del produttore | 3.23.30000 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Morsa modulare lunga, Larghezza ganasce A: 150/3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’770.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 880.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza ganasce A | 150 mm | 150 mm |
Altezza ganasce C | 50 mm | 50 mm |
Codice a colori per accessori adatti | Gerardi 150 | Modular HOLEX 150 |
Peso | 35 kg | 37,5 kg |
Altezza corpo base G | 50 mm | 50 mm |
Tassello adattatore longitudinale l | 16 mm | 16 mm |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili | Morsa per macchine utensili |