Morsa modulare 125 mm

Codice art.: 362110 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce A 125 mm
Peso 18,5 kg
Lunghezza complessiva L 345 mm
Campo di serraggio b 150 mm
Altezza corpo base G 40 mm
Altezza ganasce C 40 mm
Tassello adattatore longitudinale l 16 mm
Tassello adattatore trasversale n 16 mm
Codice a colori per accessori adatti Modular HOLEX 125
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 362110 125
EAN / GTIN 4045197708229
Codice del produttore 362110 125

Descrizione

Esecuzione:

  • Morsa con ganasce per serraggio interno.
  • Semplice azionamento meccanico (fino a 3,5 t).
  • Facile regolazione dell’apertura.
  • Temprato HRC 60.
  • Parallelismo 0,02 mm.

Fornitura:

Incluso dispositivo di arresto, 2 tasselli adattatori simili a n. art. 362160 Dim. 18/16, 1 chiave di serraggio, 1 chiave per viti a brugola, 4 staffe di serraggio.

Nota:

Per altri tasselli adattatori vedi n. art. 362160.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello