Morsa modulare 150/2 mm

Codice art.: 362110 150/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza ganasce A 150 mm
    Peso 34 kg
    Lunghezza complessiva L 420 mm
    Campo di serraggio b 200 mm
    Altezza corpo base G 50 mm
    Altezza ganasce C 50 mm
    Tassello adattatore longitudinale l 16 mm
    Tassello adattatore trasversale n 16 mm
    Codice a colori per accessori adatti Modular HOLEX 150
    Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 362110 150/2
    EAN / GTIN 4045197708236
    Codice del produttore 362110 150/2

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Morsa con ganasce per serraggio interno.
    • Semplice azionamento meccanico (fino a 3,5 t).
    • Facile regolazione dell’apertura.
    • Temprato HRC 60.
    • Parallelismo 0,02 mm.

    Fornitura:

    Incluso dispositivo di arresto, 2 tasselli adattatori simili a n. art. 362160 Dim. 18/16, 1 chiave di serraggio, 1 chiave per viti a brugola, 4 staffe di serraggio.

    Nota:

    Per altri tasselli adattatori vedi n. art. 362160.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello