Esecuzione:
- Morsa per sistema di serraggio modulare con monitoraggio intelligente della forza di serraggio.
- Monitoraggio della forza di serraggio durante il serraggio e la lavorazione mediante un sistema di misura elettronico integrato. Visualizzazione diretta su un display robusto e resistente agli spruzzi e trasmissione senza fili al dispositivo finale (tramite Bluetooth (BLE)).
- Mandrino incapsulato con amplificatore di forza (IP65).
- Serraggio sicuro con elevata ripetibilità.
- Utilizzabile sia in orizzontale che in verticale, pertanto ottimale per macchine a 3 e 4 assi.
- Serraggio di pezzi grezzi e prelavorati (paralleli, rotondi e dalla forma irregolare) anche con fissaggio a compressione e con funzione di staffaggio per materiali con resistenza fino a circa 1400 N/mm2.
- Guida di scorrimento temprata a induzione. Parti laterale, superiore e inferiore rettificate.
Proprietà:
Possibilità di rilevamento della forza di serraggio con tutte le ganasce compatibili grazie all’unità di misura integrata nel mandrino.
Raggio di trasmissione fino a 20 m. Facile e rapida sostituzione delle batterie standard (LS14250; 1/2AA) con una lunga durata. Temperatura di esercizio compresa tra 10 °C e 40 °C. Codice QR sulla targhetta per un accesso rapido a informazioni tecniche, accessori, ricambi e assistenza tecnica.
Corsa di lavoro aumentata per il serraggio sicuro di pezzi grezzi in combinazione con la funzione di staffaggio.
Ganasce con viti cilindriche M12.
Margine di serraggio perso di 8 mm con compressione, 3 mm con crimpaggio.
Margine di serraggio perso di 8 mm con compressione, 3 mm con Centro Gripp. Le ganasce della gamma di morse NC Allmatic/GARANT sono compatibili (vedere accessori speciali).
Foro di uscita per il lubrorefrigerante e i trucioli. Scanalature di regolazione di precisione.
Filettatura per morsa fermautensile e per allungamento.
Forza di serraggio max. 40 kN.
Vantaggi:
Potente morsa di precisione multifunzionale.
- Serraggio affidabile dei pezzi grezzi mediante mandrino ad alta pressione con corsa di lavoro extra-lunga.
- Lavorazione precisa di pezzi finiti, corpo base lavorato su tutti i lati.
Funzione:
Serraggio esclusivamente con chiave dinamometrica regolabile (massimo 30 Nm). Con speciale asta centrale filettata e amplificatore di forza meccanico.
Uso:
Per serraggio convenzionale e non e fissaggio a compressione. Serraggio di pezzi grezzi, tagliati al cannello e segati grazie alla penetrazione di elementi di presa temprati e intercambiabili nel pezzo. Adatto per tutti i materiali fino a una resistenza di 1000 N/mm. Installazione orizzontale e laterale.
Fornitura:
Incluse 3× chiavi maschio, bussola poligonale apertura 14, 4× staffe di fissaggio.
Accessori speciali:
- Ganasce n. art. 361331− 361970.
- Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60.
- Piastra di adattamento per sostituzione rapida delle ganasce Xtric n. art. 361293; 361294 Dim. 125.
- Piastre di adattamento n. art. 361297; 361298 Dim. 125.
Nota:
Allungamento e collegamento a vite anteriore di una seconda morsa su richiesta.
Allungamento delle aperture di serraggio tramite corpo base n. art.
360420 Dimensione 125.