Morse di precisione NC TitanSense 160

Codice art.: 361303 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Peso 52 kg
Lunghezza complessiva L 624 mm
Lunghezza corpo base a 530 mm
Larghezza corpo base B 164 mm
Altezza corpo base c 115 mm
f 21 mm
g 30 mm
Scanalatura longitudinale 20 mm
m 234 mm
Scanalatura trasversale 20 mm
r 164 mm
Codice a colori per accessori adatti Titan2/TitanSense
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361303 160
EAN / GTIN 4250364404211

Descrizione

Esecuzione:

  • Morsa per sistema di serraggio modulare con monitoraggio intelligente della forza di serraggio.
  • Monitoraggio della forza di serraggio durante il serraggio e la lavorazione mediante un sistema di misura elettronico integrato. Visualizzazione diretta su un display robusto e resistente agli spruzzi e trasmissione senza fili al dispositivo finale (tramite Bluetooth (BLE)).
  • Mandrino incapsulato con amplificatore di forza (IP65).
  • Serraggio sicuro con elevata ripetibilità.
  • Utilizzabile sia in orizzontale che in verticale, pertanto ottimale per macchine a 3 e 4 assi.
  • Serraggio di pezzi grezzi e prelavorati (paralleli, rotondi e dalla forma irregolare) anche con fissaggio a compressione e con funzione di staffaggio per materiali con resistenza fino a circa 1400 N/mm2.
  • Guida di scorrimento temprata a induzione. Parti laterale, superiore e inferiore rettificate.

Proprietà:

Possibilità di rilevamento della forza di serraggio con tutte le ganasce compatibili grazie all’unità di misura integrata nel mandrino.
Raggio di trasmissione fino a 20 m. Facile e rapida sostituzione delle batterie standard (LS14250; 1/2AA) con una lunga durata. Temperatura di esercizio compresa tra 10 °C e 40 °C. Codice QR sulla targhetta per un accesso rapido a informazioni tecniche, accessori, ricambi e assistenza tecnica.
Corsa di lavoro aumentata per il serraggio sicuro di pezzi grezzi in combinazione con la funzione di staffaggio.
Ganasce con viti cilindriche M12.
Margine di serraggio perso di 8 mm con compressione, 3 mm con crimpaggio.
Margine di serraggio perso di 8 mm con compressione, 3 mm con Centro Gripp. Le ganasce della gamma di morse NC Allmatic/GARANT sono compatibili (vedere accessori speciali).
Foro di uscita per il lubrorefrigerante e i trucioli. Scanalature di regolazione di precisione.
Filettatura per morsa fermautensile e per allungamento.
Forza di serraggio max. 40 kN.
Uso verticale.

Vantaggi:

Potente morsa di precisione multifunzionale.
  • Serraggio affidabile dei pezzi grezzi mediante mandrino ad alta pressione con corsa di lavoro extra-lunga.
  • Lavorazione precisa di pezzi finiti, corpo base lavorato su tutti i lati.

Funzione:

Serraggio esclusivamente con chiave dinamometrica regolabile (massimo 30 Nm). Con speciale asta centrale filettata e amplificatore di forza meccanico.

Uso:

Per serraggio convenzionale e non e fissaggio a compressione. Serraggio di pezzi grezzi, tagliati al cannello e segati grazie alla penetrazione di elementi di presa temprati e intercambiabili nel pezzo. Adatto per tutti i materiali fino a una resistenza di 1000 N/mm. Installazione orizzontale e laterale.

Fornitura:

Incluse 3× chiavi maschio, bussola poligonale apertura 14, 4× staffe di fissaggio.

Accessori speciali:

  • Ganasce n. art. 361331361970.
  • Chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 60.
  • Piastra di adattamento per sostituzione rapida delle ganasce Xtric n. art. 361293; 361294 Dim. 125.
  • Piastre di adattamento n. art. 361297; 361298 Dim. 125.

Nota:

Allungamento delle aperture di serraggio tramite corpo base n. art. 360420 Dimensione 160.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello