Ganascia fissa, Modello: 125

Codice art.: 361333 125
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 189 mm
c 24 mm
c1 26 mm
Altezza ganasce h 20 mm
Lunghezza ganasce l 104 mm
Campo di serraggio massimo circolare 330 mm
Campo di serraggio minimo circolare 50 mm
Campo di serraggio massimo quadro 489 mm
Campo di serraggio minimo quadro 25 mm
Per codice a colori LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361333 125
EAN / GTIN 4250364403290
Codice del produttore 6921734005642
Produttore ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

Le ganasce servono per alloggiare gli inserti di presa n. art. 361238; 361240; 361245; 361250 e gli inserti di presa n. art. 361160.
Ganascia mobile oscillante per compensare superfici di serraggio non parallele. Gli inserti di presa sono avvitabili sui fori per serrare diverse geometrie.

Per:

Morsa a vite n. art. 361290; 361302.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello