Mandrino TR16

Codice art.: 361119 TR16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xpent
⌀ Esterno D 40 mm
SW1 10
SW2 30
Lunghezza L 229,6 mm
Per codice a colori Xpent1-2
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361119 TR16
EAN / GTIN 4045197809315
Codice del produttore 361119 TR16

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura trapezoidale per una trasmissione ottimale della forza.
La morsa a 5 assi viene assemblata modularmente. I componenti fondamentali sono i moduli di serraggio n. art. 361105361110, le guide base n. art. 361115, il mandrino n. art. 361119, le prolunghe per mandrino n. art. 361120 e le ganasce riportate n. art. 361123361137.

Uso:

TR14 e TR16 per serraggio esterno, TR14I e TR16I per serraggio interno.

Per:

Moduli di serraggio n. art. 361105361110.

Accessori speciali:

Prolunghe mandrino n. art. 361120, chiave dinamometrica n. art. 656050 120.
Bussola esagonale n. art. 643329 10.

Nota:

Ricambi per mandrini n. art. 361176, 361177 e 361178.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Xpent" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello